ANDERSEN 04420210312000 Hog Heaven Fashion (tm) -matto 3 x 12 jalkaa ruskea | AD2WNE 3VGV1

ANDERSEN 04420210312000 Hog Heaven Fashion(tm) matto 3 x 12 jalkaa ruskea

Varastossa
Tuote: AD2WNE Malli: 04420210312000Ristiviite: 3VGV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€720.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymystä estävä juoksija
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliPVC-nitriili
Jarrunestettä kestäväEi
VäriRuskea
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus12ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton ominaisuudetLiukastumista estävä
Maton pintakuvioKohokuvioitu timantti
Materiaalipolypropeeni
Paksuus7 / 8 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.79
Laivan korkeus (cm)90.42
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi5703308080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaton ominaisuudetantimikrobisetTaustamateriaaliMaton pintakuvioMateriaaliPintamateriaaliPaksuusLeveysHinta
ANDERSEN 04140000312000 Tyyny Max (tm) Matto 3 jalkaa x 12 jalkaa musta | AD2UMK 3UFD2 04140000312000-EiSuljetun solun vinyylinitriilivaahtoKohokuvioitu timanttiPVC-nitriilinitriili5 / 8 "3ft.€532.25
ANDERSEN 04410230312000 Hog Heaven Fashion (tm) -matto 3 x 12 jalkaa musta | AD2WMT 3VGN7 04410230312000Liukastumista estäväEiPVC-nitriiliKohokuvioitu timanttipolypropeeni-5 / 8 "3ft.€310.25
ANDERSEN 04420220312000 Hog Heaven Fashion (tm) -matto 3 x 12 jalkaa sininen | AD2WNC 3VGU4 04420220312000Liukastumista estäväEiPVC-nitriiliKohokuvioitu timanttipolypropeeni-7 / 8 "3ft.€310.25
ANDERSEN 03700000421000 Tyynyasema (tm) 4 jalkaa x 20 jalkaa 1 tuuma musta | AF4FUG 8V572 03700000421000Antistaattinen ja mikrobilääkeKylläSuljettu soluvaahtoKiinteä kahvaNitriilikumi-7 / 16 "4ft.€1,880.55
ANDERSEN 38ZA80 Väsymysmatto Musta 3 jalkaa x 5 jalkaa | AH8TWM 38ZA80-EiSuljettu soluvaahtoTimanttilevy-Vinyyli9 / 16 "2 '8 "€269.42
ANDERSEN 38ZA86 Väsymysmatto Musta 2 jalkaa x 4 jalkaa AH8TWT 38ZA86-EiSuljetun solun nitriilivaahtoTimanttilevy-nitriili9 / 16 "2ft.€131.44
ANDERSEN 38ZA87 väsymismatto musta 4 jalkaa x 6 jalkaa | AH8TWU 38ZA87-EiKumiTimanttilevy-nitriili1"4ft.€538.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSEN 04420210312000 Hog Heaven Fashion(tm) matto 3 x 12 jalkaa ruskea
€720.93 / yksikkö