Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS ADDA-8458 Geo Tester läpäisymittari, ruostumaton teräs | AF7RXE 22LC71

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF7RXE Malli: ADDA-8458Ristiviite: 22LC71
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
€654.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGeo Tester Penetrometri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205100000

Tuotteen yksityiskohdat:

ADDA-8458 geotesterin penetrometrisarjaa käytetään maan tiivistymismittausten suorittamiseen paikan päällä testaamalla pohjatasoa tai poraamalla maanäytteitä.

Ominaisuudet:

  • Käytettäessä tavallisten 1/4 tuuman halkaisijaltaan olevien mäntien kanssa se antaa arvioidut rajattomat puristuslujuudet TSF:nä tai kg/neliöcm.
  • Sarja sisältää 5 ruostumattomasta teräksestä valmistettua mäntää, tietotaulukot, rekisterikilvet ja ohjeet.
  • Se tulee muovisessa kantolaukussa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi maan tiivistymistä pitäisi testata?

A.

  • Kastelujärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi.
  • Lannoitteiden, torjunta-aineiden ja rikkakasvien torjunta-aineiden tunkeutuminen maaperään tehokkaammin.
  • Lisäämään maaperän veden pidättymistä ja tunkeutumista.
  • Sen varmistamiseksi, että ilmastustekniikat saavuttavat halutut syvyydet.
  • Säilyttääksesi johdonmukaisuuden kentältä toiselle.

K. Mikä on tiivistysprosentti?

A. Se on maaperän kuivan yksikköpainon suhde (ilmaistu prosentteina) tiivistystestillä saatuun enimmäisyksikköpainoon.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS ADDA-8458 Geo Tester Penetrometer, ruostumatonta terästä
€654.68 / yksikkö