AMS 445.60 pohjahara, ruostumaton teräs | AD8JNL 4KMR7

AMS 445.60 Pohjahara, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD8JNL Malli: 445.60Ristiviite: 4KMR7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,166.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjakuopa, 25 paunaa.
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8025
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosat: 51076

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 445.60 Pohjahara, ruostumatonta terästä
€1,166.92 / yksikkö