Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 427.24 Turf Probe, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 20 tuumaa | AD8JMC 4KMK1

AMS 427.24 nurmikonetti, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JMC Malli: 427.24Ristiviite: 4KMK1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksiosainen turf-koetin
Halkaisija1 / 2 "
Pituus20 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 427.24 nurmikonetti, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 20 tuumaa
€149.69 / yksikkö