Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 425.50 Vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1 tuuma, pituus 36 tuumaa | AD8JMZ 4KMN3

AMS 425.50 vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1 tuuma, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JMZ Malli: 425.50Ristiviite: 4KMN3
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
€234.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija1"
Pituus36 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiVaihdettava kärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosat: 425.74, 401.26, 425.77, 56756, 56757, 56803, 56827

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 425.50 vaihdettava kärki maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1 tuuma, pituus 36 tuumaa
€234.53 / yksikkö