Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 424.31 Dual Purpose Soil Probe, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa | AD8JLQ 4KMH8

AMS 424.31 kaksikäyttöinen maa-anturi, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JLQ Malli: 424.31Ristiviite: 4KMH8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€408.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaaperän palautusanturi
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija7 / 8 "
Pituus24 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
TyyppiKaksoismerkitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)99.57
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varaosat: 425.22401.26, 425.09, 440.09

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 424.27 Dual Purpose Soil Probe, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JLP 4KMH7 424.277 / 8 "12 "Nikkelöity 4130 seosteräs€357.54
AMS 424.19 Dual Purpose Soil Probe, halkaisija 1 1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa | AD8JLR 4KMH9 424.191 1 / 8 "12 "Nikkelöity 4130 seosteräs€408.54
AMS 424.23 Dual Purpose Soil Probe, halkaisija 1 1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa | AD8JLT 4KMJ1 424.231 1 / 8 "24 "Nikkelöity 4130 seosteräs€440.49
AMS 424.53 kaksikäyttöinen maa-anturi, kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLU 4KMJ2 424.537 / 8 "12 "Ruostumaton teräs€414.65
AMS 424.55 kaksikäyttöinen maa-anturi, kahvalla, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLV 4KMJ3 424.557 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€440.37
AMS 424.49 kaksikäyttöinen maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLW 4KMJ4 424.491 1 / 8 "12 "Ruostumaton teräs€451.82
AMS 424.51 kaksikäyttöinen maa-anturi, kahvalla, halkaisija 1-1/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JLX 4KMJ5 424.511 1 / 8 "24 "Ruostumaton teräs€494.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 424.31 kaksikäyttöinen maa-anturi, halkaisija 7/8 tuumaa, pituus 24 tuumaa
€408.57 / yksikkö