Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 418.1 päätytulppa, halkaisija 2 tuumaa, muovia, 50 kpl | AB7XLA 24K486

AMS 418.1 päätytulppa, halkaisija 2 tuumaa, muovia, 50 kpl

Varastossa
Tuote: AB7XLA Malli: 418.1Ristiviite: 24K486
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
€30.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
Halkaisija2"
Pituus1"
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPkg. MääräHinta
AMS 425.22 päätytulppa, halkaisija 3/4 tuumaa, muovia, 50 kpl | AB7XKW 24K482 425.223 / 4 "50€12.77
AMS 425.18 päätytulppa, halkaisija 1 tuuma, muovia, 50 kpl | AB7XKX 24K483 425.181"50€16.25
AMS 418.11 päätytulppa, halkaisija 1-3/8 tuumaa, muovia, 50 kpl pakkaus | AB7XKY 24K484 418.111 3 / 8 "50€30.66
AMS 418.08 päätytulppa, halkaisija 1-1/2 tuumaa, muovia, 50 kpl | AB7XKZ 24K485 418.081 1 / 2 "50€22.71
AMS 404.85 päätytulppa, halkaisija 2-1/2 tuumaa, muovia, 50 kpl pakkaus | AB7XLB 24K487 404.852 1 / 2 "50€25.24
AMS 418.09 päätytulppa, halkaisija 3 tuumaa, muovia, 50 kpl | AB7XLC 24K488 418.093"50€34.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 418.1 päätytulppa, halkaisija 2 tuumaa, muovia, 50 kpl
€30.65 /pakkaus