Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 418.05 mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8HXC 4KKE2

AMS 418.05 mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8HXC Malli: 418.05Ristiviite: 4KKE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€440.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2 3 / 4 "
Pituus15 "
MateriaaliRuostumaton teräsvapa, ruostumaton terässylinteri
TyyppiMuta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 400.16 mutakaira, halkaisija 5 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HWP 4KKC8 400.165"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€394.62
AMS 400.17 mutakaira, halkaisija 4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HWQ 4KKC9 400.174"16 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€374.60
AMS 400.18 mutakaira, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HWR 4KKD1 400.183 1 / 4 "15.5 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€319.99
AMS 400.19 mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HWT 4KKD2 400.192 3 / 4 "15 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€320.28
AMS 400.20 mutakaira, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HWU 4KKD3 400.202 1 / 4 "14 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€343.49
AMS 400.21 mutakaira, halkaisija 2 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HWV 4KKD4 400.212"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€340.28
AMS 400.22 mutakaira, halkaisija 1-3/4 tuumaa, 5/8 tuuman kierrekoko | AD8HWW 4KKD5 400.221 3 / 4 "-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€343.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 418.05 mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa, kierrekoko 5/8 tuumaa, ruostumaton teräs
€440.37 / yksikkö