Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 403.01 Tile Probe, 60 tuuman pituus | AF6BDQ 9VAK8

AMS 403.01 Tile Probe, 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6BDQ Malli: 403.01Ristiviite: 9VAK8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatta-anturi
Halkaisija3 / 8 "
Pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.981
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 403.02 Tile Probe, 42 tuuman pituus | AF6BGM 9VX33 403.0242 "€79.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 403.01 Tile Probe, 60 tuuman pituus
€89.96 / yksikkö