AMS 400.03 tavallinen kaira, halkaisija 6 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8HUR 4KJY4

AMS 400.03 tavallinen kaira, halkaisija 6 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD8HUR Malli: 400.03Ristiviite: 4KJY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type3/4 "lanka
Halkaisija6"
MateriaaliHiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 400.02 tavallinen kaira, halkaisija 7 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8HUQ 4KJY3 400.027"€531.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.03 tavallinen kaira, halkaisija 6 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko
€466.79 / yksikkö