AMS 400.02 tavallinen kaira, halkaisija 7 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8HUQ 4KJY3

AMS 400.02 tavallinen kaira, halkaisija 7 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko

Varastossa
Tuote: AD8HUQ Malli: 400.02Ristiviite: 4KJY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€531.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector Type3/4 "lanka
Halkaisija7"
MateriaaliHiiliteräspalkki, hiiliterässylinteri
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
AMS 400.03 tavallinen kaira, halkaisija 6 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8HUR 4KJY4 400.036"€466.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.02 tavallinen kaira, halkaisija 7 tuumaa, 3/4 tuuman kierrekoko
€531.88 / yksikkö