Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 317.06 tavallinen kaira, halkaisija 3.25 tuumaa, pituus 16 tuumaa, ruostumaton teräs | AF4FZM 8VNV0

AMS 317.06 tavallinen kaira, halkaisija 3.25 tuumaa, pituus 16 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF4FZM Malli: 317.06Ristiviite: 8VNV0

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€419.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkaira
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija3 1 / 4 "
Pituus16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiSäännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 300.02 tavallinen kaira, 7 tuuman koko | AD8HVB 4KJZ4 300.027"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€544.54
AMS 300.03 tavallinen kaira, 6 tuuman koko | AD8HVC 4KJZ5 300.036"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€513.74
AMS 300.04 tavallinen kaira, 5 tuuman koko | AD8HVD 4KJZ6 300.045"-Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€377.62
AMS 300.05 tavallinen kaira, 4 tuuman koko | AD8HVE 4KJZ7 300.054"16 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€331.75
AMS 300.06 tavallinen kaira, 3-1/4 tuuman koko | AD8HVF 4KJZ8 300.063 1 / 4 "16 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€305.33
AMS 300.07 tavallinen kaira, 2-3/4 tuuman koko | AD8HVG 4KJZ9 300.072 3 / 4 "14 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€322.93
AMS 300.08 tavallinen kaira, 2-1/4 tuuman koko | AD8HVY 4KKA1 300.082 1 / 4 "14 "Hiiliterästanko, ruostumaton terässylinteri€352.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 317.06 tavallinen kaira, halkaisija 3.25 tuumaa, pituus 16 tuumaa, ruostumaton teräs
€419.24 / yksikkö