Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 309.06 jatke, 12 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JBV 4KKW9

AMS 309.06 Jatke, 12 tuuman pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JBV Malli: 309.06Ristiviite: 4KKW9

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€190.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Connector TypeQuick Connect
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7304907000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AMS 309.00 00 Jatke, 12 tuuman pituus | AD8JBP 4KKW4 309.0012 "Kromimolybdeeni€156.31
AMS 309.01 jatke, 24 tuuman pituus | AD8JBQ 4KKW5 309.0124 "Kromimolybdeeni€164.19
AMS 309.02 jatke, 36 tuuman pituus | AD8JBR 4KKW6 309.0236 "Kromimolybdeeni€169.37
AMS 309.03 jatke, 48 tuuman pituus | AD8JBT 4KKW7 309.0348 "Kromimolybdeeni€175.98
AMS 309.04 jatke, 60 tuuman pituus | AD8JBU 4KKW8 309.0460 "Kromimolybdeeni€180.39
AMS 309.07 jatke, 24 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JBW 4KKX1 309.0724 "Ruostumaton teräs€196.61
AMS 309.08 jatke, 36 tuuman pituus, ruostumaton teräs | AD8JBX 4KKX2 309.0836 "Ruostumaton teräs€200.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 309.06 Jatke, 12 tuuman pituus, ruostumaton teräs
€190.02 / yksikkö