AMS 209.36 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 4 jalkaa pituus | AE2BDE 4WEY7

AMS 209.36 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2BDE Malli: 209.36Ristiviite: 4WEY7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,529.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini maaperän kasvinsarja
Connector TypeQuick Connect
Halkaisija3.25 "
Reiän syvyys16 Feet
Pituus4 ft.
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.485
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMateriaaliHinta
AMS 209.78 Maakairasarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 3 jalkaa pituus | AE2BDB 4WEY4 209.782.25 "3 ft.Nikkelöity 4130 seosteräs€1,603.93
AMS 209.38 Maakairasarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 4 jalkaa pituus | AE2BDC 4WEY5 209.382.25 "4 ft.Nikkelöity 4130 seosteräs€1,631.79
AMS 209.76 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 3 jalkaa pituus | AE2BDD 4WEY6 209.763.25 "3ft.Nikkelöity 4130 seosteräs€1,617.16
AMS 209.79 Maakairasarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa, 3 jalkaa pituus | AE2BDF 4WEY8 209.792.25 "3 ft.Ruostumaton teräs€1,968.02
AMS 209.39 Maakairasarja, halkaisija 2-1/4 tuumaa, pituus 4 jalkaa, ruostumaton teräs | AE2BDG 4WEY9 209.392.25 "4 ft.Ruostumaton teräs€1,998.01
AMS 209.77 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 3 jalkaa pituus | AE2BDH 4WEZ1 209.773.25 "3 ft.Ruostumaton teräs€2,003.86
AMS 209.37 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, 4 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | AE2BDJ 4WEZ2 209.373.25 "4 ft.Ruostumaton teräs€1,917.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.36 Maakairasarja, halkaisija 3-1/4 tuumaa, pituus 4 jalkaa
€1,529.71 / yksikkö