AMS 209.22 Hollowstem-ruuvisarja, 3 tuuman ulkohalkaisija, 6 jalkaa Syvyys | AE2BEZ 4WFA9

AMS 209.22 onttovarsiruuvisarja, 3 tuuman ulkohalkaisija, 6 jalkaa syvyys

Varastossa
Tuote: AE2BEZ Malli: 209.22Ristiviite: 4WFA9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,577.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHollowstem Auger -sarja
Halkaisija3"
Reiän syvyys6 Feet
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)136.14
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.22 onttovarsiruuvisarja, 3 tuuman ulkohalkaisija, 6 jalkaa syvyys
€2,577.12 / yksikkö