AMS 209.13 Flighted kairasarja, halkaisija 2 tuumaa, ruostumaton teräs | AD8JCN 4KLD7

AMS 209.13 Flighted kairasarja, halkaisija 2 tuumaa, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AD8JCN Malli: 209.13Ristiviite: 4KLD7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,543.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLennetty ruuvisarja ilman poraa
Connector Type5/8 "lanka
Halkaisija2"
Reiän syvyys9 ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiEi virtaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)136.14
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi9027905495
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
AMS 209.10 Flighted Auger Kit, 2 tuuman halkaisija. | AD8JCM 4KLD5 209.10Hiiliteräs€2,958.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 209.13 Flighted kairasarja, halkaisija 2 tuumaa, ruostumaton teräs
€3,543.38 / yksikkö