Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-90 Spatula jäykkä 1 tuuman leveys nikkelikupari | AC3QFG 2VJ18

AMPCO METAL S-90 Spatula jäykkä 1 tuuman leveys nikkelikupari

Varastossa
Tuote: AC3QFG Malli: S-90Ristiviite: 2VJ18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskuta kopin kaavin
Terän pituus5"
Terän materiaaliAlumiiniseos
Terän tyyppijäykkä
Terän leveys1"
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluPuu
kahvan pituus4.25 "
Kahva materiaaliAlumiiniseos
Veitsi / kaavin alaluokkaEi kuohuvia kaapimia
Reunojen määrä1
Kokonaispituus9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205596000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-90 Spatula jäykkä 1 tuuman leveys nikkelikupari
€75.42 / yksikkö