Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-34 ruuvimeisseli Kipinöimätön 1/8 x 5-1/2 In | AD6MHA 46C055

AMPCO METAL S-34 ruuvimeisseli, kipinöimätön 1/8 x 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MHA Malli: S-34Ristiviite: 46C055

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliAsetaatti
Kokonaispituus5.5 "
Varren pituus2.375 "
Varren materiaaliBeryllium-kupariseos
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 8 "
VinkkityyliKeystone ura
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL S-36 ruuvimeisseli Kipinöimätön 5/32 x 8-1/2 In | AD6MFR 46C024 S-368.5 "4.75 "5 / 32 "€42.05
AMPCO METAL S-38 ruuvimeisseli Kipinöimätön 1/4 x 7-5/8 In | AD6MFU 46C026 S-387.625 "4"1 / 4 "€44.40
AMPCO METAL S-39 ruuvimeisseli Kipinöimätön 1/4 x 9-5/8 In | AD6MHM 46C066 S-399.625 "5.875 "1 / 4 "€53.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-34 ruuvimeisseli, kipinöimätön 1/8 x 5-1/2 tuumaa
€32.68 / yksikkö