Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL S-1004 Offset-ruuvimeisseli 5-1/4 tuumaa | AG2YAQ 32NJ36

AMPCO METAL S-1004 Offset-ruuvimeisseli 5-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2YAQ Malli: S-1004Ristiviite: 32NJ36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-ruuvimeisseli
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluuritettu
Kahva materiaaliTeräs
Kokonaispituus5.25 "
Varren pituus5.25 "
Varren materiaaliBeryllium-kupariseos
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "
VinkkityyliOffset
Vinkityyliryhmäura-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.11
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL S-1004B Offset-ruuvimeisseli 5 tuumaa | AG2YAP 32NJ35 S-1004B5"5"1 / 4 "€58.85
AMPCO METAL S-1005 Offset-ruuvimeisseli 7-1/4 tuumaa | AG2YAR 32NJ37 S-10057.25 "7.25 "1 / 2 "€118.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL S-1004 Offset-ruuvimeisseli 5-1/4 tuumaa
€68.59 / yksikkö