Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL P-8202 Offset Pin Terävä 3/4 tuumaa | AG2YAC 32NJ15

AMPCO METAL P-8202 Offset Pin Terävä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2YAC Malli: P-8202Ristiviite: 32NJ15

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtotappi
VäriLuonnollinen
Pituus17.75 "
MateriaaliNikkeli, alumiini, pronssi
Palojen lukumäärä1
Kärjen muototerävä
Vihjeiden koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8203406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVihjeiden kokoHinta
AMPCO METAL P-8200 Offset Pin Terävä 5/8 tuumaa | AG2YAB 32NJ14 P-82005 / 8 "€199.61
AMPCO METAL P-8204 Offset Pin Terävä 15/16 tuumaa | AG2YAD 32NJ16 P-820415 / 16 "€355.85
AMPCO METAL P-8206 Offset Pin, Terävä 1 tuuma | AG2YAE 32NJ17 P-82061"€329.49
AMPCO METAL P-8208 Offset Pin Terävä 1-3/8 tuumaa | AG2YAF 32NJ18 P-82081.375 "€506.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL P-8202 Offset Pin Terävä 3/4 tuumaa
€234.82 / yksikkö