Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL P-1294 Keskirei'itys Kipinöimätön 11/16 x 5-1/2 tuumaa | AF7LWM 21XV74

AMPCO METAL P-1294 keskirei'itin, kipinöimätön 11/16 x 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7LWM Malli: P-1294Ristiviite: 21XV74

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeski-booli
SäädettäväEi
Halkaisija11 / 16 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pituus5.5 "
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8203406000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihdettava kohta (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
AMPCO METAL P-1297 Keskirei'itys Kipinöimätön 1-1/16 x 9-1/2 tuumaa | AF7LWN 21XV75 P-12971 1 / 16 "9.5 "€176.83
AMPCO METAL P-1296 Keskirei'itys Kipinöimätön 15/16 x 8 tuumaa | AF7LWP 21XV76 P-129615 / 16 "8"€147.30
AMPCO METAL P-1295 Keskirei'itys Kipinöimätön 3/4 x 6-1/4 tuumaa | AF7LWQ 21XV77 P-12953 / 4 "6.25 "€117.71
AMPCO METAL P-1292A Keskirei'itys Kipinöimätön 9/16 x 4-1/4 tuumaa | AF7LWR 21XV78 P-1292A9 / 16 "4.25 "€63.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL P-1294 keskirei'itin, kipinöimätön 11/16 x 5-1/2 tuumaa
€88.27 / yksikkö