Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL ND-1/8 Mutterin väännin Kipinöimätön 1/8 In Hex | AF7LTW 21XV17

AMPCO METAL ND-1/8 Mutterin väännin Kipinöimätön 1/8 In Hex

Varastossa
Tuote: AF7LTW Malli: ND-1/8Ristiviite: 21XV17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliNikkeli-alumiinipronssi
KahvaSelluloosa-asetaatti 4 -huilu
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan muotoiluuurrettu
Kahva materiaaliSelluloosa-asetaatti
Hex1 / 8 "
Kuusiokoko1 / 8 "
Ei kipinöintiäKyllä
Kokonaispituus6.875 "
SAE tai metrinenSAE
VarsiPyöreä
Varren pituus3.437 "
Varren materiaaliEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, nikkelialumiinipronssia
Varren tyyppiKiinteä pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliHexKuusiokokoKokonaispituusSAE tai metrinenVarren pituusVarren materiaaliHinta
AMPCO METAL ND-5/16 Mutterin väännin Kipinöimätön 5/16 tuuman kuusio 6-7/8 L | AD6MFG 46C015 ND-5/16Erittäin luja nikkelialumiinipronssi5 / 16 "5 / 16 "6.875 "SAE3.437 "Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, täyttää / ylittää FM-hyväksytyn, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, liittovaltion, GSA, armeijan, DOE, ANSI, DIN€110.32
AMPCO METAL ND-3/8 Mutterinväännin Kipinöimätön 3/8 tuuman kuusiokoloinen 7-7/16 L | AD6MGN 46C044 ND-3/8Erittäin luja nikkelialumiinipronssi3 / 8 "3 / 8 "7.437 "SAE3.437 "Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, täyttää / ylittää FM-hyväksytyn, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, liittovaltion, GSA, armeijan, DOE, ANSI, DIN€124.75
AMPCO METAL ND-7MM Mutteriruuvi Kipinöimätön 7mm Hex 8-7/16 L | AD6MGX 46C052 ND-7 mmErittäin luja nikkelialumiinipronssi7mm7.0mm8.437 "metrinen5.125 "Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, täyttää / ylittää FM-hyväksytyn, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, liittovaltion, GSA, armeijan, DOE, ANSI, DIN€96.86
AMPCO METAL ND-7/16 Mutteriruuvi Kipinöimätön 7/16 Hex 7-7/16 L | AD6MHH 46C062 ND-7/16Erittäin luja nikkelialumiinipronssi7 / 16 "7 / 16 "7.437 "SAE3.437 "Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, täyttää / ylittää FM-hyväksytyn, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, liittovaltion, GSA, armeijan, DOE, ANSI, DIN€119.98
AMPCO METAL ND-1/4 Mutterinväännin Kipinöimätön 1/4 tuuman kuusio 6-7/8 L | AD6MHP 46C068 ND-1/4Erittäin luja nikkelialumiinipronssi1 / 4 "1 / 4 "6.875 "SAE3.437 "Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, täyttää / ylittää FM-hyväksytyn, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, liittovaltion, GSA, armeijan, DOE, ANSI, DIN€80.34
AMPCO METAL ND-1/2 mutterinväännin Kipinöimätön 1/2 tuuman kuusio | AF7LTV 21XV16 ND-1/2Nikkeli-alumiinipronssi1 / 2 "1 / 2 "7.437 "SAE3.437 "Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, nikkelialumiinipronssia€147.71
AMPCO METAL ND-10MM Mutteriruuvi Kipinöimätön 10mm Hex | AF7LTX 21XV18 ND-10 mmNikkeli-alumiinipronssi10 mm10.0mm9 1 / 16 "metrinen5.125 "Ei kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää, nikkelialumiinipronssia€125.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL ND-1/8 Mutterin väännin Kipinöimätön 1/8 In Hex
€79.88 / yksikkö