Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL M-1286 Moppipidike Keltainen 6-1/2 - 9 tuumaa Pituus | AB3HDP 1TDZ4

AMPCO METAL M-1286 Mopin pidike keltainen, pituus 6-1/2 - 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3HDP Malli: M-1286Ristiviite: 1TDZ4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipinöimätön mopiteline
VäriKeltainen
Pituus6 1/2 "- 9"
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8205596000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL M-1286 Mopin pidike keltainen, pituus 6-1/2 - 9 tuumaa
€220.67 / yksikkö