Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL IP-39 uraliitospihdit 10-1/8 tuumaa eristetty | AB8AAG 24Y878

AMPCO METAL IP-39 uraliitospihdit 10-1/8 tuumaa eristetty

Varastossa
Tuote: AB8AAG Malli: IP-39Ristiviite: 24Y878

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€326.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt ei-kipinöivät pihdit
SäätötyyppiUranivel
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan tyyppiEristetty
Leuan pituus1.125 "
LeukatyyppiSuoraan
MateriaaliAlumiinipronssiseos
Maks. Leuan avaaminen1.5 "
Leuka-asemien lukumäärä5
Kokonaispituus10.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203204000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL IP-39 uraliitospihdit 10-1/8 tuumaa eristetty
€326.27 / yksikkö