Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL IP-36 eristetyt diagonaalileikkurit 7-1/4 tuuman pituus | AB8AAF 24Y877

AMPCO METAL IP-36 eristetyt diagonaalileikkurit, pituus 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8AAF Malli: IP-36Ristiviite: 24Y877

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiTuplaeristetty
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys1"
MateriaaliAlumiinipronssiseos
Maks. Leuan avaaminen1-1 / 16 "
Ei kipinöintiäKyllä
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 16 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysKäsittele väriäKahvan tyyppiJännitearvotLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenHinta
AMPCO METAL P-36 diagonaalileikkuri 5/8 tuumaa pituus 1/4 tuumaa leveys | AC3QFF 2VJ14 P-361 / 4 "punainenkastettujaEi arvioitu7 / 8 "1.25 "Teräs1"€275.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL IP-36 eristetyt diagonaalileikkurit, pituus 7-1/4 tuumaa
€372.82 / yksikkö