Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL IP-35 Linemans Pihdit eristetty 8-3/4 In | AB8AAE 24Y876

AMPCO METAL IP-35 Linemans Pihdit eristetty 8-3/4 In

Varastossa
Tuote: AB8AAE Malli: IP-35Ristiviite: 24Y876

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt Linemans-pihdit
Kahvan tyyppiKaksoiseristetty pehmustettu kahva liukastumella
Leuan pituus1.625 "
Leuan paksuus3 / 8 "
Leuan leveys1.125 "
MateriaaliNikkeli-alumiinipronssi
Kokonaispituus8.75 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL IP-35 Linemans Pihdit eristetty 8-3/4 In
€358.40 / yksikkö