AMPCO METAL IM-20 eristetty työkalusarja, 17 osaa kipinöimätön | AB8AAW 24Y891

AMPCO METAL IM-20 eristetty työkalusarja, 17 osaa, kipinöimätön

Varastossa
Tuote: AB8AAW Malli: IM-20Ristiviite: 24Y891

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,069.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kipinöimätön työkalusarja
Aseman koko3 / 8 "
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä17
Pihdit mukanaSäädettävät yhdistelmäpihdit 8", diagonaaliset leikkauspihdit 7", uraliitospihdit 10", linjamiehen sivuleikkauspihdit 8-1/2"
suojaaSähköiskuja vastaan ​​1000 V asti, paitsi säädettävät jakoavaimet ja mekaanisia kipinöitä, kuten kitkaa ja iskukipinöitä vastaan ​​syttyvissä ympäristöissä
Ruuvimeisselit mukanaUraruuvitaltta 5/16 "X 6", ristipääruuvitaltta 2 "X 4"
Sisältää pistorasiat(3) 3/8 "Dr 6 -pt. Hylsyt: 7/16", 1/2 ", 9/16"
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinLaatikko
Avaimet mukana(2) Säädettävät jakoavaimet: 8", 10", (3) 12 pt. Laatikon päätyavaimet: 7/16", 1/2", 9/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.08
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi82060000 00
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL IM-20 eristetty työkalusarja, 17 osaa, kipinöimätön
€3,069.11 / yksikkö