Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL CB-60-KT Kipinöimätön solmulankakuppiharja 6 tuumaa | AD6MKC 46C104

AMPCO METAL CB-60-KT Kipinöimätön solmulankakuppiharja, 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6MKC Malli: CB-60-KTRistiviite: 46C104

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€558.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaton Knot Wire Cup -harja
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harja Dia.6"
Täytä materiaaliFosfori pronssi
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiKierteinen lehtimaja
Leikkauksen pituus2"
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL CB-60-KT Kipinöimätön solmulankakuppiharja, 6 tuumaa
€558.95 / yksikkö