Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMPCO METAL 8360 Hack Saw Kipinöimätön 21-1/4 tuuman pituus | AD6MJY 46C099

AMPCO METAL 8360 Hack Saw Kipinöimätön 21-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD6MJY Malli: 8360Ristiviite: 46C099

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€702.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakata hakata
Terän pituus11.75 "
Terän materiaaliBerrylliumkupari
Terän leveys1 / 2 "
KehysmateriaaliErittäin luja nikkelialumiinipronssi
Kahvan muotoiluLuistamaton ergonominen kahva
Pituus21.25 "
Palojen lukumäärä1
Hampaat tuumaa kohti18
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys4.5 "
TyyppiEi kipinöivää, ei magneettista, korroosionkestävää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8202100000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: FM-hyväksytty, ASTM A342, OSHA, NFPA, MSHA, Federal, GSA, Military, DOE, ANSI, DIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMPCO METAL 8360 Hack Saw Kipinöimätön 21-1/4 tuuman pituus
€702.17 / yksikkö