Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMIAD WATER SYSTEMS 700101-000327 Suodatinverkko 1 tuuman Npt | AC2YQP 2P812

AMIAD WATER SYSTEMS 700101-000327 Suodatinnäyttö 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AC2YQP Malli: 700101-000327Ristiviite: 2P812

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinruutu
VäriKeltainen
Halkaisija2"
Pituus5"
MateriaaliPolyesteri
Max. Virtaus30 gpm
verkko155
mikronia100
Putken koko1"
portti1"
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaIL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiVäriHalkaisijaTyyppiPituusMateriaaliMax. VirtausmikroniaHinta
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1008 Suodatinruutu Musta 5 tuumaa Pituus Halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XDD 1PHP6 11-0703-1008-Musta1 1 / 4 "Standardi5"Ruostumaton teräs13 GPM80€35.96
AMIAD WATER SYSTEMS 11-0703-1010 Suodatinruutu Keltainen 5 tuumaa Pituus Halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XDE 1PHP7 11-0703-1010-Keltainen1 1 / 4 "Standardi5"Ruostumaton teräs13 GPM100€34.68
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1008 Suodatinruutu Musta 5 tuumaa Pituus Halkaisija 2 tuumaa | AB2XDF 1PHP8 11-1203-1008-Musta2"Standardi5"Ruostumaton teräs30 gpm80€41.61
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1203-1010 Suodatinruutu Keltainen 5 tuumaa Pituus Halkaisija 2 tuumaa | AB2XDG 1PHP9 11-1203-1010-Keltainen2"Standardi5"Ruostumaton teräs30 gpm100€41.62
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1010 Suodatinruutu Keltainen 10 tuumaa Pituus Halkaisija 2 tuumaa | AB2XDH 1PHR1 11-1603-1010-Keltainen2"Standardi10 "Ruostumaton teräs60 GPM100€84.89
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1013 Suodatinruutu Punainen 10 tuumaa Pituus Halkaisija 2 tuumaa | AB2XDJ 1PHR2 11-1603-1013-punainen2"Standardi10 "Ruostumaton teräs60 GPM130€84.89
AMIAD WATER SYSTEMS 11-1603-1030 Suodatinruutu Sininen 10 tuumaa Pituus Halkaisija 2 tuumaa | AB2XDK 1PHR3 11-1603-1030-sininen2"Standardi10 "Ruostumaton teräs60 GPM300€84.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMIAD WATER SYSTEMS 700101-000327 Suodatinnäyttö 1 tuuman Npt
€44.78 / yksikkö