Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMETEK LAMB 833494-50 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AD7YBH 4HCH1

AMETEK LAMB 833494-50 Hiiliharjat, 2 kpl sarja

Varastossa
Tuote: AD7YBH Malli: 833494-50Ristiviite: 4HCH1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtomoottorin harjasarja
VäriKulta
TyyppiHiili
Jännite36 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8503009520
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitePituusTyyppiHinta
AMETEK LAMB 833474-51 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AD7YBF 4HCG8 833474-51230 VAC2.8 "Hiili€14.63
AMETEK LAMB 833490-52 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AD7YBG 4HCG9 833490-52120 VAC2.8 "Hiili€11.14
AMETEK LAMB 833494-54 Vaihtomoottoriharjasarja, hiili, 24VDC, 2 kpl | AD7YBJ 4HCH2 833494-5424 VDC2.8 "Hiili€14.16
AMETEK LAMB 833446-65 Hiiliharjat, 2 kpl sarja | AD7YBK 4HCH3 833446-65120 VAC-Hiili€13.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMETEK LAMB 833494-50 Hiiliharjat, 2 kpl sarja
€14.04 / yksikkö