AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 3 vaihetta, 3 hv | AG3QJB 33TE10

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttö, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 3 hv

Varastossa
Tuote: AG3QJB Malli: AM-24-3-3-EXPRistiviite: 33TE10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,335.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakoilman tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus39.5 "
Pohjan pituus39 "
Pohjan leveys39 "
Terä Dia.24 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP10500
CFM @ 0.125 tuumaa. SP9800
CFM @ 0.250 tuumaa. SP9500
CFM @ 0.375 tuumaa. SP9100
CFM @ 0.500 tuumaa. SP8700
CFM-alue10500-8700
Drive TypeSuora
Tuuletin RPM1725
KoteloRaskasmittainen teräs
HP3
Maks. BHP2.85
Maks. Käyttövahvistimet4.2
Moottori HP3
Moottori Hz60
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Moottorin jännite230/460
AsennuspaikkaKatto
Kokonaiskorkeus39.5 "
Vaihe3
Potkurin dia.24 "
Kierroslukualue1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1.125 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.52
VakionopeussovellusN
Nopeus hallittavissaN
Tyyppiaksiaalinen
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)111.76
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)116.84
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräCFM @ 0.375 tuumaa. SPPohjan korkeusPohjan pituusCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM-alueTuuletin RPMHPHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHT 33TE02 AM-18-1-1-EXPPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300017251€3,534.29
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-1-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 18 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHU 33TE03 AM-18-1-1-TEFCPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300117251€3,235.92
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHV 33TE04 AM-18-1-3-EXPPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300217251€3,556.26
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-18-1-3-TEFC kattoimuri, suorakäyttöinen, täysin koteloitu, koko 18 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHW 33TE05 AM-18-1-3-TEFCPakoilman tuuletin360034.5 "33 "30004600-300317251€3,158.07
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 1 vaihe, 1 hv | AG3QHX 33TE06 AM-24-1-1-EXPPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,880.39
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-1-TEFC kattopoistoputki, suorakäyttöinen, täysin suljettu, koko 24 tuumaa, 1-vaihe, 1 hv | AG3QHY 33TE07 AM-24-1-1-TEFCPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,507.67
AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-1-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttöinen, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 1 hv | AG3QHZ 33TE08 AM-24-1-3-EXPPakoilman tuuletin585039.5 "39 "50007425-500017251€3,857.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING AM-24-3-3-EXP kattopoistoputki, suorakäyttö, räjähdyssuojattu, koko 24 tuumaa, 3-vaiheinen, 3 hv
€4,335.86 / yksikkö