AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1H-1-EXP Miesten jäähdytin korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1 hv, 4600 CFM, alumiini

Tuote: CE8CZV Malli: 18DA-1H-1-EXP
€2,686.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cooler
Terä Dia.18 "
Drive TypeSuora
HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu
Vaihe1
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.HPMoottorin kierroslukuVaiheJänniteHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-1-EXP Man Cooleri korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 HP, 3050 CFM, alumiini | CE8CXZ 18DA-1 / 4H-1-EXP18 "1/417251115/230€2,521.91
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-1-TEFC Man Cooleri korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CYA 18DA-1 / 4H-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,096.18
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-3-EXP Man Cooleri korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CYB 18DA-1 / 4H-3-EXP18 "1/417253230/460€2,357.73
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-3-TEFC Man Cooleri korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CYC 18DA-1 / 4H-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,122.91
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-1-EXP Man Cooleri korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CYY 18DA-1 / 3H-1-EXP18 "1/317251115/230€2,596.36
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-1-TEFC Man Cooleri korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CYZ 18DA-1 / 3H-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,218.36
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-3-EXP Man Cooleri korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CZA 18DA-1 / 3H-3-EXP18 "1/317253230/460€2,499.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1H-1-EXP Miesten jäähdytin korkealla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1 hv, 4600 CFM, alumiini
€2,686.09 / yksikkö