AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-TEFC Miesjäähdytin matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini

Tuote: CE8CYN Malli: 18DA-1/3L-3-TEFC
€1,685.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies Cooler
Terä Dia.18 "
Drive TypeSuora
LiiteTEFC
HP1/3
Moottorin kierrosluku1725
Vaihe3
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerä Dia.HPMoottorin kierroslukuVaiheJänniteHinta
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-EXP Miesten jäähdytin matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CXQ 18DA-1 / 4L-1-EXP18 "1/417251115/230€2,016.00
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-1-TEFC Miesten jäähdytin matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CXR 18DA-1 / 4L-1-TEFC18 "1/417251115/230€1,590.27
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-EXP Miesten jäähdytin matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CXT 18DA-1 / 4L-3-EXP18 "1/417253230/460€1,851.82
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4L-3-TEFC Miesten jäähdytin matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/4 hv, 3050 CFM, alumiini | CE8CXU 18DA-1 / 4L-3-TEFC18 "1/417253230/460€1,617.00
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-EXP Miesten jäähdytin matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CYM 18DA-1 / 3L-3-EXP18 "1/317253230/460€1,996.91
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-1-EXP Miesten jäähdytin matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CYP 18DA-1 / 3L-1-EXP18 "1/317251115/230€2,094.27
Tarjouspyyntö
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-1-TEFC Man Cooleri matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini | CE8CYQ 18DA-1 / 3L-1-TEFC18 "1/317251115/230€1,716.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3L-3-TEFC Miesjäähdytin matalalla jalustalla, koko 18 tuumaa, 1/3 hv, 3450 CFM, alumiini
€1,685.73 / yksikkö