Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1105301608 Suora huiluhana 20x1.50mm Ticn | AG4EFB 33YJ92

OSG 1105301608 Suora huiluhanan pohja, 20x1.50 mm Ticn

Varastossa
Tuote: AG4EFB Malli: 1105301608Ristiviite: 33YJ92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero11053
MateriaaliVC-15
Huilun lukumäärä5
Kokonaispituus140mm
Piki1.50mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.16.30mm
KokoM20
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus51mm
KiertyyppiMetrinen hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuettelonumeroHinta
OSG 1105201608 Suora huiluhana 20x1.50mm Ticn | AG4EDB 33YJ45 110520160811052€176.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1105301608 Suora huiluhanan pohja, 20x1.50 mm Ticn
€238.70 / yksikkö