AMERICOVER 4FR12100 Rakennuskalvo Palonsuoja 12 x 100 | AF2UGB 6XWY3

AMERICOVER 4FR12100 Rakennuskalvo palonestoaine 12 x 100

Varastossa
Tuote: AF2UGB Malli: 4FR12100Ristiviite: 6XWY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€257.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennuskalvo
VäriLuonnonvalkoinen
Pituus100ft.
MateriaaliPalosuojattu polyeteeni
Paksuus4 milj.
Leveys12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3921901950
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICOVER 4FR12100 Rakennuskalvo palonestoaine 12 x 100
€257.57 / yksikkö