Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN POLTINVINKKI MPH-HD-5 Lämmityskärki Koko 5 | AG2EWH 31HF94

AMERICAN TORCH TIP MPH-HD-5 -lämmityskärjen koko 5

Varastossa
Tuote: AG2EWH Malli: MPH-HD-5Ristiviite: 31HF94

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€242.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvinkki
Liekin tyyppiLämmitys
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko5"
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 757-12 Lämmityskärjen koko 12 | AG2EUW 31HF41 757-1212 "-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 757-14 Lämmityskärjen koko 14 | AG2EUX 31HF42 757-1414mm-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 757-16 Lämmityskärjen koko 16 | AG2EUY 31HF43 757-1616mm-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 757-18 Lämmityskärjen koko 18 | AG2EUZ 31HF44 757-1818mm-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 22902H -lämmityskärjen koko 0 | AG2EVR 31HF75 22902H-€68.62
AMERICAN TORCH VINKKI 22903H Lämmityskärjen koko 0 | AG2EVT 31HF76 22903H-€104.54
AMERICAN TORCH TIP 22904H Lämmityskärjen koko 0 | AG2EVU 31HF77 22904H-€164.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP MPH-HD-5 -lämmityskärjen koko 5
€242.81 / yksikkö