Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP MPH-HD-3 -lämmityskärjen koko 3 | AH3DZE 31HF92

AMERICAN TORCH TIP MPH-HD-3 lämmityskärki koko 3

Varastossa
Tuote: AH3DZE Malli: MPH-HD-3Ristiviite: 31HF92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysvinkki
Liekin tyyppiLämmitys
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko3"
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 759-10 Lämmityskärjen koko 10 | AG2EVA 31HF45 759-1010-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP HD-1 -lämmityskärjen koko 1 AG2EVZ 31HF85 HD-11"€124.25
AMERICAN TORCH TIP HD-2 -lämmityskärjen koko 2 | AG2EWA 31HF86 HD-22"€120.92
AMERICAN TORCH TIP HD-3 -lämmityskärjen koko 3 | AG2EWB 31HF87 HD-33"€130.99
AMERICAN TORCH TIP HD-4 lämmityssuutin, koko 4 | AG2EWC 31HF88 HD-44mm€169.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP MPH-HD-3 lämmityskärki koko 3
€158.66 / yksikkö