AMERICAN TORCH TIP MNI-1009 eriste, M1.5 Hnz koko | AG9ULK 22HR33

AMERICAN TORCH TIP MNI-1009 eriste, M1.5 Hnz koko

Tuote: AG9ULK Malli: MNI-1009Ristiviite: 22HR33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräeriste
KokoM1.5 HNZ

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 21121 Hf Insulator Esab 121 | AD4KRF 41R956 21121-1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 030-0037 eriste musta Bzl - 5 kpl pakkaus | AD6FNJ 45F804 030-0037Musta5€95.84
AMERICAN TORCH TIP 32 Eristin #2 Tweco - Pakkaus 5 | AD6GAH 45G196 32#25€11.50
AMERICAN TORCH TIP 34A -eristin # 2 3 4 Tweco - 5 kpl pakkaus | AD6GAJ 45G197 34A#2,3,45€11.43
AMERICAN TORCH TIP 34CT -eristin # 2 3 4 Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6GAK 45G198 34CT#2,3,42€32.16
AMERICAN TORCH TIP 35CT -eristin # 5 Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6GAP 45G205 35CTEristin # 52€38.46
AMERICAN TORCH TIP S19394-1 Lincoln Style -eristin - 5 kpl pakkaus | AD6QFA 48A047 S19394-1-5€12.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP MNI-1009 eriste, M1.5 Hnz koko