Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 030-0037 eriste musta Bzl - 5 kpl pakkaus | AD6FNJ 45F804

AMERICAN TORCH TIP 030-0037 Insulator Black Bzl - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6FNJ Malli: 030-0037Ristiviite: 45F804

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräeriste
TyyppiMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 21121 Hf Insulator Esab 121 | AD4KRF 41R956 21121-1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP 32 Eristin #2 Tweco - Pakkaus 5 | AD6GAH 45G196 32#25€11.50
AMERICAN TORCH TIP 34A -eristin # 2 3 4 Tweco - 5 kpl pakkaus | AD6GAJ 45G197 34A#2,3,45€11.43
AMERICAN TORCH TIP 34CT -eristin # 2 3 4 Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6GAK 45G198 34CT#2,3,42€32.16
AMERICAN TORCH TIP 35CT -eristin # 5 Tweco - 2 kpl pakkaus | AD6GAP 45G205 35CTEristin # 52€38.46
AMERICAN TORCH TIP S19394-1 Lincoln Style -eristin - 5 kpl pakkaus | AD6QFA 48A047 S19394-1-5€12.23
AMERICAN TORCH TIP 4-09010 Eristin | AG9TZH 22HK54 4-09010-1-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 030-0037 Insulator Black Bzl - 5 kpl pakkaus
€95.84 /pakkaus