Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP M16087-1 Liner Assembly Lincoln 15 Feet .040 / .045 | AD6QDH 46Z979

AMERICAN TORCH TIP M16087-1 Liner-kokoonpano Lincoln 15 jalkaa .040/.045

Varastossa
Tuote: AD6QDH Malli: M16087-1Ristiviite: 46Z979

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiner-kokoonpano
Tyyppi15 ft.
Langan koko0.040 / 0.045 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiLangan kokoHinta
AMERICAN TORCH TIP 122-9003 vuorauskokoonpano 16-1/2 Feet Bzl | AD6FNK 45F806 122-900316-1 / 2 jalkaa0.052-0.062 "€23.63
AMERICAN TORCH TIP 122-9007 Liner Assembly 16-1/2 Feet Bzl | AD6FNL 45F807 122-900716-1 / 2 jalkaa0.035-0.045 "€22.69
AMERICAN TORCH TIP 124-9003 vuorauskokoonpano 15 jalkaa Bzl | AD6FNR 45F814 124-900315 ft.0.035-0.045 "€24.86
AMERICAN TORCH TIP 126-9007 vuorauskokoonpano 10 jalkaa Bzl | AD6FNW 45F818 126-900710 ft.0.052-1 / 16 "€48.58
AMERICAN TORCH VINKKI 2075237 Liner Assembly 10 Feet. Esab | AD6FRZ 45F927 207523710 ft.0.035-0.045 "€46.16
AMERICAN TORCH VINKKI 2075238 Liner Assembly 15 Feet. Esab | AD6FTA 45F928 207523815 ft.0.035-0.045 "€47.13
AMERICAN TORCH VINKKI 35-40-15 Liner Assembly 15 Feet Tweco | AD6GAL 45G199 35-40-1515 ft.0.030-0.035 "€26.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP M16087-1 Liner-kokoonpano Lincoln 15 jalkaa .040/.045
€22.64 / yksikkö