Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP M16082-1 ​​Suutin Lincoln Style 5/8 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QDC 46Z972

AMERICAN TORCH TIP M16082-1 Suutin Lincoln Style 5/8 tuumaa - 2 kpl

Varastossa
Tuote: AD6QDC Malli: M16082-1Ristiviite: 46Z972

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuutin
Tyyppi5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.87
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP M16081-2 Suutin Lincoln Style 1/2 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AD6QDB 46Z969 M16081-21 / 2 "2€27.92
AMERICAN TORCH TIP M16093-1 Lincoln Style -suutin 5/8 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus | AD6QDK 46Z981 M16093-15 / 8 "2€9.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP M16082-1 Suutin Lincoln Style 5/8 tuumaa - 2 kpl
€10.53 /pakkaus