Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERIKAN TORCH VINKKI M11476 Gooseneck Lincoln Style 50 astetta | AD6QCN 46Z955

AMERICAN TORCH TIP M11476 Gooseneck Lincoln Style 50 astetta

Varastossa
Tuote: AD6QCN Malli: M11476Ristiviite: 46Z955

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erägooseneck
Tyyppi50 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERIKAN TORCH VINKKI M13304-12 Gooseneck Lincoln Style 30 asteen 12 tuumaa | AD6QCR 46Z958 M13304-1230 astetta, 12 "€112.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP M11476 Gooseneck Lincoln Style 50 astetta
€72.50 / yksikkö