Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI H669G04 Shield Cup Cup Daihen | AD6GYW 45H042

AMERICAN TORCH TIP H669G04 Shield Cup Cup Daihen

Varastossa
Tuote: AD6GYW Malli: H669G04Ristiviite: 45H042

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKilpi kuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Cup Diahan (R)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
AMERICAN TORCH TIP 30880-1 Shield Cup | AD6GLU 45G662 30880-1€52.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP H669G04 Shield Cup Cup Daihen
€18.14 / yksikkö