Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 770072 O-rengas Sr-45i

Varastossa
Tuote: AD6GWW Malli: 770072Ristiviite: 45G974

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: O-rengas SR-45I

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
AMERICAN TORCH TIP 63-3301 O-rengas - 10 kpl pakkaus | AD6PXG 46Z769 63-330110€13.23
AMERIKKALAINEN POLTINVINKKI 71341682-O O-rengas | AG9TVA 22HJ23 71341682-O-1-
Tarjouspyyntö
AMERIKAN TORCH TIP S-20 O-rengas | AG9TWZ 22HJ78 S-201-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH TIP W290 O-rengas | AG9UGW 22HN14 W2901€2.11
AMERICAN TOCH TIPP 181W89 O-rengas 1-1/8 OD x 1 ID PK2 | AJ2CKN 48A636 181W892€9.25
AMERIKAN TORCH TIP VS-0 O-rengas | AJ2CWC 48A954 VS-01€3.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 770072 O-rengas Sr-45i
€5.07 / yksikkö