Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 64J-45 -johtoputki 45 asteen vaipallinen Tweco | AD6GCU 45G266

AMERICAN TORCH TIP 64J-45 Kapelliputki 45 asteen vaipallinen Tweco

Varastossa
Tuote: AD6GCU Malli: 64J-45Ristiviite: 45G266

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdinputki
Tyyppi45 asteen takki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERICAN TORCH TIP 61-45 -johtoputki 45 asteen Tweco | AD6GCF 45G248 61-4545 tutkinto€29.32
AMERICAN TORCH TIP 63-45 -johtoputki 45 asteen Tweco | AD6GCL 45G256 63-4545 tutkinto€44.56
AMERICAN TORCH TIP 65-45 johdinputki 45 astetta Tweco | AD6GCX 45G270 65-4545 tutkinto€60.52
AMERICAN TORCH TIP 65J-60 -johtoputki 60 asteen vaipallinen Tweco | AD6GCZ 45G277 65J-6060 asteen takki€72.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64J-45 Kapelliputki 45 asteen vaipallinen Tweco
€52.71 / yksikkö