AMERIKAN TORCH VINKKI 64-6602 Liipaisimen kotelo | AD6PZJ 46Z844

AMERICAN TORCH TIP 64-6602 Liipaisinkotelo

Tuote: AD6PZJ Malli: 64-6602Ristiviite: 46Z844

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiipaisukotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)4.04
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-6602 Liipaisinkotelo