AMERICAN TORCH TIP 64-5104 Kääntyvä kiinnike | AD6PYT 46Z818

AMERICAN TORCH TIP 64-5104 Kääntyvä kiinnike

Tuote: AD6PYT Malli: 64-5104Ristiviite: 46Z818

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntökiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.45
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 64-5104 Kääntyvä kiinnike