Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH VINKKI 63-3103 Hajotin 3/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD6PWZ 46Z758

AMERICAN TORCH TIP 63-3103 Hajotin 3/4 tuumaa - Pakkaus 5

Varastossa
Tuote: AD6PWZ Malli: 63-3103Ristiviite: 46Z758

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiffuusori
Tyyppi3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.96
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPkg. MääräHinta
AMERIKAN TORCH VINKKI 1378 Hajotin | AD6GGF 45G538 1378-1-
Tarjouspyyntö
AMERICAN TORCH VINKKI 63-3103-2 Hajotin 1/2 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD6PXA 46Z760 63-3103-21 / 2 "5€96.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 63-3103 Hajotin 3/4 tuumaa - Pakkaus 5
€96.69 /pakkaus