AMERICAN TORCH TIP 615-0008 Johto 25 jalkaa | AD6QKZ 48A237

AMERICAN TORCH TIP 615-0008 Putki 25 jalkaa

Tuote: AD6QKZ Malli: 615-0008Ristiviite: 48A237

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Tyyppi25 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.44
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
AMERICAN TORCH TIP 615-0007 Johto 15 jalkaa AD6QKY 48A236 615-000715 ft.€166.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 615-0008 Putki 25 jalkaa